![Planlicht - ophelia susp. centrale 'Z' blanc 920mm LED HO 3000K 93W 11025lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/F53Z092-9016F1930H3M.jpg?ts=1704848601749)
Planlicht - ophelia susp. centrale 'Z' blanc 920mm LED HO 3000K 93W 11025lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 93 W
flux lumineux utile - 11025 lm
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817073239
Réf. Fournisseur
F53Z092-9016F1930H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
93 W
flux lumineux utile
11025 lm
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
920 mm
ophelia susp. centrale 'Z' blanc 920mmLED HO 3000K 93W 11025lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour un montage en suspension au centre de la fusion, et pour éclairage direct. Installation par 4 filins de suspension, avec réglage de la longueur, patère de plafond en blanc avec 100x36 mm (d.xh) incl.. Diffuseur en PMMA microprismatique pour une luminance réduite (LRA). Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 119 lm par W et une flux lumineux sortant de 11025 lm lm pour 93 W, en température de couleur 3000 K. Nombre d''adresses DALI : 2. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Dimensions DMxH : 0920x065 mm, hauteur totale de 84 mm, hauteur visible de 65 mm, Poids : 18.2 kg