![Planlicht - ophelia en saillie di-id blanc 620mm LED LO 4000K 22W 3195lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/F53-A06290162_Bild.jpg?ts=1704848876040)
Planlicht - ophelia en saillie di-id blanc 620mm LED LO 4000K 22W 3195lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 22 W
flux lumineux utile - 3195 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817025669
Réf. Fournisseur
F53A062-9016F2940L3S
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
22 W
flux lumineux utile
3195 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
620 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
ophelia en saillie di/id blanc 620mmLED LO 4000K 22W 3195lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc ’RAL9016’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct/indirect. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseurs direct et indirect en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 145 lm par W et une flux lumineux sortant de 3195 lm lm pour 22 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mmavec éclairage indirect, Poids : 4.9 kg