![Planlicht - ophelia en saillie di-id argent 620mm LED HO 4000K 40W 5254lm DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/F53-A06290062_Bild.jpg?ts=1704848866701)
Planlicht - ophelia en saillie di-id argent 620mm LED HO 4000K 40W 5254lm DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 5254 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
diamètre externe - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817026108
Réf. Fournisseur
F53A062-9006F2940H3M
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
5254 lm
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
diamètre externe
620 mm
couleur du boîtier/corps
argent
ophelia en saillie di/id argent 620mmLED HO 4000K 40W 5254lm DALI
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED de grande qualité avec boîtier de luminaire rond au design plat en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en argent ’RAL9006’, structure fine mate pour montage en saillie et pour éclairage direct/indirect. Installation par matériel de montage inclus. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique pour une luminance réduite (LRA), indirect en PMMA satiné. Socle supérieur en aluminium pour le positionnement des platines LED. Raccordement électrique par bornier de connexion 5 pôles. Luminaire équipé d’une technologie LED innovante avec une efficacité de 131 lm par W et une flux lumineux sortant de 5254 lm lm pour 40 W, en température de couleur 4000 K. Nombre d''adresses DALI : 1. Convertisseur DALI pour gradation dans un auvent en plug&play inclus, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], classe énergétique (EEI) . Indice de protection IP50, résistance aux chocs IK07 selon norme IEC 62262:2012, classe de protection I. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. Dimensions DMxH : 0620x065 mm, hauteur totale de 84 mm, joint creux de 19 mmavec éclairage indirect, Poids : 4.9 kg