![Planlicht - mizar projecteur encastre noir LED VO 3000K 34W 3760lm 20 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E138-SWSWP1-2_Bild.jpg?ts=1704848671890)
Planlicht - mizar projecteur encastre noir LED VO 3000K 34W 3760lm 20 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3760 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833431718
Réf. Sonepar
02817343171
Réf. Fournisseur
S34E138-SWSWP1830V32
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3760 lm
couleur du boîtier/corps
noir
mizar projecteur encastré noirLED VO 3000K 34W 3760lm 20° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3760 lm pour 34 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg