![Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED MO 3500K 19W 2016lm 20 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E138-SISIP1-2_Bild.jpg?ts=1704849130559)
Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED MO 3500K 19W 2016lm 20 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2016 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833428404
Réf. Sonepar
02817342840
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1935M32
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2016 lm
mizar projecteur encastré argentLED MO 3500K 19W 2016lm 20° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2016 lm pour 19 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg