![Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED HO 3500K 23W 2388lm 60 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E138-SISIP1-6_Bild.jpg?ts=1704849021257)
Planlicht - mizar projecteur encastre argent LED HO 3500K 23W 2388lm 60 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 2388 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833428152
Réf. Sonepar
02817342815
Réf. Fournisseur
S34E138-SISIP1935H36
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
2388 lm
mizar projecteur encastré argentLED HO 3500K 23W 2388lm 60° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2388 lm pour 23 W, en température de couleur 3500 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0138x105 mm, Découpe DMxH : 125x120 mm, Poids : 0,8 kg