![Planlicht - mizar M projecteur encastre noir LED HO 2700K 30W 2911lm 60 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E165-SWSWP1-6_Bild.jpg?ts=1704849132895)
Planlicht - mizar M projecteur encastre noir LED HO 2700K 30W 2911lm 60 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 2911 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833447085
Réf. Sonepar
02817344708
Réf. Fournisseur
S34E165-SWSWP1927H36
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
2911 lm
mizar M projecteur encastré noirLED HO 2700K 30W 2911lm 60° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2911 lm pour 30 W, en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg