![Planlicht - mizar M projecteur encastre blanc LED MO 3000K 23W 2777lm 20 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E165-WSWSP1-2_Bild.jpg?ts=1704849180355)
Planlicht - mizar M projecteur encastre blanc LED MO 3000K 23W 2777lm 20 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2777 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833225010
Réf. Sonepar
02817322501
Réf. Fournisseur
S34E165-WSWSP1830M32
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2777 lm
mizar M projecteur encastré blancLED MO 3000K 23W 2777lm 20° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2777 lm pour 23 W, en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 20°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg