![Planlicht - mizar M projecteur encastre blanc LED HO 4000K 30W 3992lm 60](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E165-WSWSP1-6_Bild.jpg?ts=1704849165322)
Planlicht - mizar M projecteur encastre blanc LED HO 4000K 30W 3992lm 60
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3992 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833042587
Réf. Sonepar
02817304258
Réf. Fournisseur
S34E165-WSWSP1840H16
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3992 lm
mizar M projecteur encastré blancLED HO 4000K 30W 3992lm 60°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 3992 lm pour 30 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 60°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Évaluation intégrée de l’éblouissement (UGR) < 19. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg