![Planlicht - mizar M projecteur encastre argent LED MO 4000K 23W 2490lm 40 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S34E165-SISIP1-4_Bild.jpg?ts=1704849245926)
Planlicht - mizar M projecteur encastre argent LED MO 4000K 23W 2490lm 40 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2490 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833446781
Réf. Sonepar
02817344678
Réf. Fournisseur
S34E165-SISIP1940M34
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2490 lm
mizar M projecteur encastré argentLED MO 4000K 23W 2490lm 40° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré fixe LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en argent. LED technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2490 lm pour 23 W, en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Système optique en retrait pour optimiser l’anti-éblouissement. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’flood’ en 40°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP44, classe de protection I. Dimensions : DMxH : 0165x135 mm, Découpe DMxH : 150x150 mm, Poids : 1,1 kg