![Planlicht - metis projecteur encastre noir LED LO 4000K 15W 1965lm 20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S37E145-SWSWC1-2_Bild.jpg?ts=1704849001177)
Planlicht - metis projecteur encastre noir LED LO 4000K 15W 1965lm 20
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1965 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833631873
Réf. Sonepar
02817363187
Réf. Fournisseur
S37E145-SWSWC1840L12
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
1965 lm
couleur du boîtier/corps
noir
metis projecteur encastré noirLED LO 4000K 15W 1965lm 20°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 130 lm par W et une flux lumineux sortant de 1965 lm pour 15 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 40° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : LxlxH : 145x145x125 mm, Découpe LxlxH : 125x125x140 mm, Poids : 0,9 kg