Planlicht - metis projecteur encastre noir LED HO 4000K 23W 2255lm 40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2255 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833513490
Réf. Sonepar
02817351349
Réf. Fournisseur
S37E145-SWSWC1940H14
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2255 lm
couleur du boîtier/corps
noir
metis projecteur encastré noirLED HO 4000K 23W 2255lm 40°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 99 lm par W et une flux lumineux sortant de 2255 lm pour 23 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 40° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : LxlxH : 145x145x125 mm, Découpe LxlxH : 125x125x140 mm, Poids : 0,9 kg