![Planlicht - metis M projecteur encastre blanc LED LO 4000K 13,5W 1549lm 60 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S37E180-WSWSC1-6_Bild.jpg?ts=1704849309545)
Planlicht - metis M projecteur encastre blanc LED LO 4000K 13,5W 1549lm 60 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1549 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833534525
Réf. Sonepar
02817353452
Réf. Fournisseur
S37E180-WSWSC1940L36
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1549 lm
metis M projecteur encastré blancLED LO 4000K 13,5W 1549lm 60° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Led technologie innovante avec une efficacité de 116 lm par W et une flux lumineux sortant de 1549 lm pour 13,5 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 40° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : LxlxH : 180x180x149 mm, Découpe LxlxH : 155x155x165 mm, Poids : 1,3 kg