![Planlicht - meteor projecteur 3-Phases noir LED VO 43W 2752lm 38 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S03S172-SWSWC1-3_Bild.jpg?ts=1704848981999)
Planlicht - meteor projecteur 3-Phases noir LED VO 43W 2752lm 38 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2752 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833282587
Réf. Sonepar
02817331922
Réf. Fournisseur
S03S172-SWSWC1BACVG3
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2752 lm
meteor projecteur 3-Phases noirLED VO 43W 2752lm 38° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour un boulangerie éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2752 lm pour 43 W, en température de couleur K. Réflecteur en aluminium à facettes ou lamelles longitudinales. Caractéristique de 38. Tête de réflecteur pivotante sur 270°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Tête de projecteur en aluminium, séparée thermiquement et orientable sur 355°. Refroidissement passif à l’aide d''un radiateur en profilé d’aluminium extrudé anodisé. Projecteur complet incluant réflecteur et avec adaptateur stucchi/global pulse 3 Phases noir. Non adapté au montage mural. Convertisseur DALI gradable inclus, compatible pou rails GLOBAL PULSE. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : LxlxH : 119x117x226 mm, Poids : 1.4 kg