![Planlicht - meteor flip projecteur encastre noir LED MO 2700K 26W 2646lm 15 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S03E180-SWSWC1-1_Bild.jpg?ts=1704849071185)
Planlicht - meteor flip projecteur encastre noir LED MO 2700K 26W 2646lm 15 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 2646 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833249375
Réf. Sonepar
02817325014
Réf. Fournisseur
S03E180-SWSWC1927M31
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
2646 lm
meteor flip projecteur encastré noirLED MO 2700K 26W 2646lm 15° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 103 lm par W et une flux lumineux sortant de 2646 lm pour 26 W en température de couleur 2700 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg