![Planlicht - meteor flip projecteur encastre noir LED LO 19,5W 1377lm 26](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S03E180-SWSWC1-2_Bild.jpg?ts=1704848998419)
Planlicht - meteor flip projecteur encastre noir LED LO 19,5W 1377lm 26
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1377 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833251187
Réf. Sonepar
02817325118
Réf. Fournisseur
S03E180-SWSWC1BACL12
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
1377 lm
meteor flip projecteur encastré noirLED LO 19,5W 1377lm 26°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir,pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour un boulangerie éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 1377 lm pour 19,5 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’medium’ en 26°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg