![Planlicht - meteor flip projecteur encastre blanc LED LO 19,5W 2048lm 15 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S03E180-WSWSC1-1_Bild.jpg?ts=1704848980605)
Planlicht - meteor flip projecteur encastre blanc LED LO 19,5W 2048lm 15 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2048 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833270713
Réf. Sonepar
02817328937
Réf. Fournisseur
S03E180-WSWSC1FISL31
Réf. Commerciale
Planlicht
flux lumineux utile
2048 lm
meteor flip projecteur encastré blancLED LO 19,5W 2048lm 15° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc,pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Module Led spécial pour un Poissonnerie éclairement optimal. Led technologie innovante avec un flux lumineux sortant de 2048 lm pour 19,5 W. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’spot’ en 15°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur orientable sur 359°, tête de projecteur pivotante sur 90° et extractible. Refroidissement passif par dissipateur en profilé d’aluminium extrudé. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DM : 0180 mm, Découpe DMxH : 170x180 mm, Poids : 1,3 kg