![Planlicht - meteor EB projecteur encastre noir LED MO 3000K 25W 2799lm 15](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S32E157-SWSWC1-1_Bild.jpg?ts=1704848660874)
Planlicht - meteor EB projecteur encastre noir LED MO 3000K 25W 2799lm 15
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2799 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833395560
Réf. Sonepar
02817339556
Réf. Fournisseur
S32E157-SWSWC1930M11
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2799 lm
meteor EB projecteur encastré noirLED MO 3000K 25W 2799lm 15°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 110 lm par W et une flux lumineux sortant de 2799 lm pour 25 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 60° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DMxH : 0157x118 mm, Découpe DMxH : 150x135 mm, Poids : 0,8 kg