![Planlicht - meteor EB projecteur encastre blanc LED LO 4000K 19,5W 2726lm 15 DALI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S32E157-WSWSC1-1_Bild.jpg?ts=1704849226971)
Planlicht - meteor EB projecteur encastre blanc LED LO 4000K 19,5W 2726lm 15 DALI
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2726 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833224464
Réf. Sonepar
02817322446
Réf. Fournisseur
S32E157-WSWSC1840L31
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2726 lm
meteor EB projecteur encastré blancLED LO 4000K 19,5W 2726lm 15° DALI
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Led technologie innovante avec une efficacité de 139 lm par W et une flux lumineux sortant de 2726 lm pour 19,5 W en température de couleur 4000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 60° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur DALI pour gradation. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DMxH : 0157x118 mm, Découpe DMxH : 150x135 mm, Poids : 0,8 kg