![Planlicht - meteor EB projecteur encastre blanc LED LO 3000K 19,5W 2392lm 26](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S32E157-WSWSC1-2_Bild.jpg?ts=1704848731107)
Planlicht - meteor EB projecteur encastre blanc LED LO 3000K 19,5W 2392lm 26
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2392 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005833418726
Réf. Sonepar
02817341872
Réf. Fournisseur
S32E157-WSWSC1930L12
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2392 lm
meteor EB projecteur encastré blancLED LO 3000K 19,5W 2392lm 26°
Les Atouts de l'article:
Projecteur encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Led technologie innovante avec une efficacité de 123 lm par W et une flux lumineux sortant de 2392 lm pour 19,5 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 60° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille. Dimensions : DMxH : 0157x118 mm, Découpe DMxH : 150x135 mm, Poids : 0,8 kg