![Planlicht - diva S round encastre blanc 78mm LED HO 3000K 13W 665lm 50 DALI CRI90](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S42-078NBSYM_Bild.jpg?ts=1704848696894)
Planlicht - diva S round encastre blanc 78mm LED HO 3000K 13W 665lm 50 DALI CRI90
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 665 lm
flux lumineux - 665...665 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817003824
Réf. Fournisseur
S42E078-NBWSC1930H35
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
665 lm
flux lumineux
665...665 lm
diva S round encastré blanc 78mmLED HO 3000K 13W 665lm 50° DALI CRI90
Les Atouts de l'article:
Projecteur rond encastré Led en aluminium moulé sous pression thermolaqué boîtier/cadre blanc mat et Cône anti-éblouissement noir mat, réflecteur secondaire argent brillant. La technologie LED de dernière génération avec un flux lumineux de665 lm pour13 W Distribution symétrique dans la température de couleur de 3000 K. Caractéristique de rayonnement : un faisceau ’wide flood’ en 50°. la tête du réflecteur peut être pivotée de 30°, tournée de 355°, Projecteur complet incluant réflecteur et Reflectors and Converter DALI dimmable, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Evaluation de l''éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 16, luminaire de poste de travail compatible écran selon DIN EN 12464-1 (luminosité à 65° <= 1000 cd/m²), Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection II. Remplacement du réflecteur secondaire possible sans outils. Peut être commandé en plus avec un capteur externe de mouvement et de lumière du jour. Sur demande également en version d’éclairage d’urgence, batterie 3h. option de commutateur : C, Dimensions : DMxH : 0078x098 mm, Découpe DMxH : 68x148 mm, Poids : 0.3 kg