![Planlicht - anto+ encastre frame argent 256x56 LED HO 4000K 18W 1212lm 45 DALI 08 Spots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E025-WWSIC1940H34.jpg?ts=1704848821224)
Planlicht - anto+ encastre frame argent 256x56 LED HO 4000K 18W 1212lm 45 DALI 08 Spots
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1212 lm
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817037668
Réf. Fournisseur
S44E025-WWSIC1940H34
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1212 lm
couleur du boîtier/corps
argent
anto+ encastré frame argent 256x56LED HO 4000K 18W 1212lm 45° DALI 08 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 8 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier argent RAL9006 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Wide Flood’ de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 67 lm par W et un flux lumineux sortant de 1212 lm pour 18 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 256x56x043 mm, Découpe LxlxH : 250x49x080 mm, Poids : 0.5 kg