![Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir asym. 136x56 LED HO 3000K 9,9W 495lm 04 Spots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E013-NNSWC1930H1A.jpg?ts=1704848826070)
Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir asym. 136x56 LED HO 3000K 9,9W 495lm 04 Spots
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 495 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817038778
Réf. Fournisseur
S44E013-NNSWC1930H1A
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
495 lm
anto+ encastré avec cadre noir asym. 136x56LED HO 3000K 9,9W 495lm 04 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 4 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier noir RAL9005 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse asymétriqueovale, asymétrique pour un éclairage mural homogène en cas de montage à proximité du mur ou pour une répartition ovale de la lumière en cas d''exigences particulières/corridors particulières. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 50 lm par W et un flux lumineux sortant de 495 lm pour 9,9 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur inclus, Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 136x56x043 mm, Découpe LxlxH : 130x49x080 mm, Poids : 0.3 kg