![Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir 76x56 LED HO 4000K 5,8W 253lm 45 02 Spots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E007-NNSWC1940H14.jpg?ts=1704848864104)
Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir 76x56 LED HO 4000K 5,8W 253lm 45 02 Spots
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 253 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817037874
Réf. Fournisseur
S44E007-NNSWC1940H14
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
253 lm
anto+ encastré avec cadre noir 76x56LED HO 4000K 5,8W 253lm 45° 02 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 2 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier noir RAL9005 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Wide Flood’ de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 44 lm par W et un flux lumineux sortant de 253 lm pour 5,8 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 76x56x043 mm, Découpe LxlxH : 70x49x080 mm, Poids : 0.2 kg