![Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir 136x56 LED HO 3000K 10,5W 446lm 45 DALI 04 Spots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E013-NNSWC1930H34.jpg?ts=1704848329242)
Planlicht - anto+ encastre avec cadre noir 136x56 LED HO 3000K 10,5W 446lm 45 DALI 04 Spots
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 446 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02817038755
Réf. Fournisseur
S44E013-NNSWC1930H34
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
446 lm
anto+ encastré avec cadre noir 136x56LED HO 3000K 10,5W 446lm 45° DALI 04 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 4 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier noir RAL9005 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Wide Flood’ de 45°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 43 lm par W et un flux lumineux sortant de 446 lm pour 10,5 W, en température de couleur 3000 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus2 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 136x56x043 mm, Découpe LxlxH : 130x49x170 mm, Poids : 0.4 kg