![Planlicht - anto+ encastre avec cadre blanc 556x56 LED LO 4000K 19,5W 1816lm 30 18 Spots](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E055-WWWSC1940L13.jpg?ts=1704848354009)
Planlicht - anto+ encastre avec cadre blanc 556x56 LED LO 4000K 19,5W 1816lm 30 18 Spots
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1816 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817037854
Réf. Fournisseur
S44E055-WWWSC1940L13
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1816 lm
anto+ encastré avec cadre blanc 556x56LED LO 4000K 19,5W 1816lm 30° 18 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 18 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement blanc mat, Module anti-éblouissement blanc mat, boîtier blanc RAL9016 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Medium’ de 30°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 93 lm par W et un flux lumineux sortant de 1816 lm pour 19,5 W, en température de couleur 4000 K. Convertisseur inclus, Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par 3 pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 556x56x043 mm, Découpe LxlxH : 550x49x080 mm, Poids : 0.8 kg