![Planlicht - anto+ encastre avec cadre argent 376x56 LED HO 2700K 26W 1864lm 15 DALI 12 Spot](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2817/S44E037-NNSIC1927H31.jpg?ts=1704848663160)
Planlicht - anto+ encastre avec cadre argent 376x56 LED HO 2700K 26W 1864lm 15 DALI 12 Spot
![PLANLICHT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02817.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 1864 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02817038493
Réf. Fournisseur
S44E037-NNSIC1927H31
Réf. Commerciale
Planlicht
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
1864 lm
anto+ encastré avec cadre argent 376x56LED HO 2700K 26W 1864lm 15° DALI 12 Spots
Les Atouts de l'article:
Luminaire pour montage encastré, de grande qualité, en aluminium extrudé, anti-éblouissement en polycarbonate. Luminaire équipé de 12 points lumineux avec LED haute puissance de grande efficacité dans la combinaison de couleurs : Cône anti-éblouissement noir mat, Module anti-éblouissement noir mat, boîtier argent RAL9006 mat. Avec technologie de lentille haut de gamme avec optique en retrait. Direct Type de Diffusion, Géométrie lumineuse symétrique avec un angle de ayonnement ’Spot’ de 15°. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, avec une efficacité de 70 lm par W et un flux lumineux sortant de 1864 lm pour 26 W, en température de couleur 2700 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Classe d''efficacité énergétique conformément au règlement (UE) n° 518/2014 de la Commission : A++ - A. Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE], Indice de protection IP20, classe de protection I. Raccordement électrique par pôles utilisés. Embouts inclus4 ressorts d'installation. Dimensions LxlxH : 376x56x043 mm, Découpe LxlxH : 370x49x080 mm, Poids : 0.7 kg