![Planet Wattohm - Vis nylon TC chargee fibre de verre-6x12mm-fixation toutes goulottes Segma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/25051-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683431075)
Planet Wattohm - Vis nylon TC chargee fibre de verre-6x12mm-fixation toutes goulottes Segma
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - culasse
système à vis - fente de vis
matériau - plastique
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780250511
Réf. Sonepar
00013025051
Réf. Fournisseur
25051
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
forme de la tête
culasse
système à vis
fente de vis
matériau
plastique
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
12 mm
avec écrou
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PA 6,6 (plastique)
Vis nylon TC tête cylindrique chargée fibre de verre - 6x12mm - Pour fixation de goulottes Segma de toutes les dimensions
Les Atouts de l'article:
Fente de vis Plastique Vis nylon TC chargée fibre de verre
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.