![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654991-WEB-R.jpg?ts=1709683484349)
Planet Wattohm - Vertebre de bureau Incara 4 compartiments 80cm - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 54 mm
hauteur - 54 mm
nombre de cloisons fixes - 4
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971972834
Réf. Sonepar
00001197283
Réf. Fournisseur
654991
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
anthracite
largeur
54 mm
hauteur
54 mm
nombre de cloisons fixes
4
matériau
plastique
type de fixation
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
1720 mm²
plus petit rayon de courbure, horizontal
80 mm
plus petit rayon de courbure, vertical
80 mm
numéro RAL
9017
qualité du matériau
autre
longueur
800 mm
Vertèbre de bureau verticale Vertebra Incara 4 compartiments 80cm noir avec fixation par vis ou double face
Les Atouts de l'article:
4 compartiments Fixation par clipage dans un perçage diamètre 80mm Fixation par vissage sous le plan de travail
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.