fin de vie
Planet Wattohm - Vertebre de bureau 2 compartiments

Planet Wattohm - Vertebre de bureau 2 compartiments

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 0

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

  • avec cheville - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3271780322270

Réf. Sonepar

00013032227

Réf. Fournisseur

32227

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5

0

matériau

autre

traitement de la surface

autre

couleur

autre

avec cheville

Non

sans halogène

Oui

finition ignifugée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Permet de guider les câbles verticalement sous le bureau (passage d'une boîte de sol à un bloc bureau)

Les Atouts de l'article:

2 compartiments avec entrées latérales Dimension : 0,75m Vertèbre de bureau

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.