![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654970-WEB-R.jpg?ts=1709683483108)
Planet Wattohm - Tower 60 Incara D60mm 3 prises 2P+T + 1 chargeur USB Type-A + Type-C
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - noir
modèle - encastré
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971972575
Réf. Sonepar
00001197257
Réf. Fournisseur
654970
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
noir
modèle
encastré
forme
rond
profondeur d'encastrement
356.5 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
diamètre
84.4 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
334 mm
température d'utilisation
-5...35 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Oui
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Tower 60 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 3 prises 2P+T et 1 chargeur USB Type-A + Type-C finition métal avec cordon 2m et fiche 2P+T- Ø60mm à encastrer dans mobilier
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium Couleur : aluminium et noir Perçage diamètre 60mm
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.