![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654980-WEB-R.jpg?ts=1709683448630)
Planet Wattohm - Tower 120 Incara D120mm 4x2P+T + 2 USB Type-A + 2 USB Type-C
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - noir
modèle - encastré
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971972735
Réf. Sonepar
00001197273
Réf. Fournisseur
654980
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
4
couleur
noir
modèle
encastré
forme
rond
profondeur d'encastrement
181.7 mm
extensible
Oui
tension nominale
250 V
diamètre
145 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
181.7 mm
température d'utilisation
-5...35 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Oui
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Tower 120 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 4 prises 2P+T , 2 chargeurs USB Type-A , 2 chargeurs USB Type-C avec cordon 2m et fiche 2P+T- Ø121mm à encastrer dans table ronde avec fonctions sur 4 faces
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium Couleur : aluminium et noir Perçage diamètre 125mm
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.