![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654938-WEB-R.jpg?ts=1709683483999)
Planet Wattohm - Support de fixation pour Incara Electr'On - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
matériau - acier
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - autre
adapté à l'épaisseur de bride - 10...40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972242127
Réf. Sonepar
00001224212
Réf. Fournisseur
654938
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
traitement de la surface
autre
matériau
acier
type de fixation
serrer
type de raccordement/élément de construction
autre
adapté à l'épaisseur de bride
10...40 mm
charnière ajustable
Non
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
Cordon H05VVF 3G 1,5mm² avec fiche femelle Wieland GST 18 / fiche 2P+T de longueur 2m
Les Atouts de l'article:
Finition noire Fixation sans outil Matière : métal
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.