![Planet Wattohm - Support de charge standard - 8kN - Pour boites de sol Logix haute resistance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28153-WEB-R.jpg?ts=1709683434247)
Planet Wattohm - Support de charge standard - 8kN - Pour boites de sol Logix haute resistance
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 382 mm
épaisseur de matériau - 2 mm
longueur - 382 mm
entretien du sol - sec
ouverture de montage - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620281536
Réf. Sonepar
00013028153
Réf. Fournisseur
28153
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
382 mm
épaisseur de matériau
2 mm
longueur
382 mm
entretien du sol
sec
ouverture de montage
carré
matériau
acier
ouverture de montage du couvercle
Oui
Support de charge standard - Pour boîtes de sol Logix haute résistance - Permet d’installer des boites de sol hautes performances avec une résistance à l’écrasement jusqu’à 8kN : 6mm de déflection à 8kN
Les Atouts de l'article:
Acier Ouverture carrée de montage du couvercle Support de charge standard
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.