![Planet Wattohm - Support 3 PC Logix carrelage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28413-WEB-R.jpg?ts=1709683418346)
Planet Wattohm - Support 3 PC Logix carrelage
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 8
nombre d'entrées de conduit - 0
modèle - forme de support
type de montage appareil d'installation - visser
largeur - 77 mm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784140023
Réf. Sonepar
00013028413
Réf. Fournisseur
28413
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables
8
nombre d'entrées de conduit
0
modèle
forme de support
type de montage appareil d'installation
visser
largeur
77 mm
profondeur
13 mm
longueur
237 mm
matériau
métal
Support 8 modules horizontaux pour boîte de sol carrelage affleurante IP44, pouvant recevoir 4 appareillages 45
Les Atouts de l'article:
À installer dans la boite de sol réf. 28411/28412
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.