![Planet Wattohm - Sabot gauche - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-11704-WEB-R.jpg?ts=1709683419958)
Planet Wattohm - Sabot gauche - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
hauteur - 12.5 mm
angle - 0...0 °
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780117043
Réf. Sonepar
00013011704
Réf. Fournisseur
11704
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
blanc
largeur
80 mm
modèle
capot moulé
hauteur
12.5 mm
angle
0...0 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
Sabot gauche pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Permet la jonction en angle plat à gauche d’une plinthe avec une moulure :- respect de l’indice de protection- amélioration de l’esthétique (recouvrement de la coupe)- montage sur la plinthe par clipsage après fixation de la platine Plastique Sabot gauche
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.