![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654808-WEB-R.jpg?ts=1709683476094)
Planet Wattohm - Pop up Incara a equiper 8 modules - aluminium brosse
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - argent
modèle - encastré
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971972094
Réf. Sonepar
00001197209
Réf. Fournisseur
654808
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
argent
modèle
encastré
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
74.5 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
hauteur
5.2 mm
largeur
123.5 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
235.6 mm
température d'utilisation
-10...70 °C
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Oui
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
8
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Pop up Incara à équiper de 8 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé
Les Atouts de l'article:
A équiper avec des fonctions Mosaic Bloc escamotable 1 compartiment Finition inox brossé
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.