![Planet Wattohm - Pop up Incara 2P+T Surface + chargeur USB Type-A+C - 4 modules blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654817-WEB-R.jpg?ts=1709683441553)
Planet Wattohm - Pop up Incara 2P+T Surface + chargeur USB Type-A+C - 4 modules blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - blanc
modèle - encastré
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971972254
Réf. Sonepar
00001197225
Réf. Fournisseur
654817
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
blanc
modèle
encastré
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
74.5 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
hauteur
5.2 mm
largeur
123.5 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
145.6 mm
température d'utilisation
-10...70 °C
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Oui
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Pop up Incara équipé d'1 prise de courant 2P+T Surface et d'1 chargeur USB Type-A+Type-C 15W avec cordon de longueur 2m avec fiche 2P+T - 4 modules à encastrer dans mobilier avec couvercle et amortisseur avec touche large finition blanc
Les Atouts de l'article:
Bloc escamotable 1 compartiment Finition blanche Livré avec cadre de montage
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.