![Planet Wattohm - Plinthe Keva LED System 82x12,5mm-LED blanc-Fond+couvercle-Longueur 1m-Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/11711-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683402046)
Planet Wattohm - Plinthe Keva LED System 82x12,5mm-LED blanc-Fond+couvercle-Longueur 1m-Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 1000 mm
hauteur/profondeur - 12.5 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780117111
Réf. Sonepar
00013011711
Réf. Fournisseur
11711
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
indice de protection (IP)
IP40
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
1000 mm
hauteur/profondeur
12.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
largeur
82 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
auto-adhésif
Non
diamètre
0 mm
longueur des sections individuelles
1000 mm
avec ensemble de raccordement
Oui
avec embout de fermeture
Oui
nombre de sources lumineuses par mètre
60
tension de lampe
24...24 V
couleur de la lumière
blanc
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Fond + couvercle Keva LED System pour moulure 80x12,5mm module Led blanc longueur 1m blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Nombre de sources lumineuses par mètre : 60 - Avec embout de fermeture - Angle de rayonnement 120° Plinthe fond + couvercle - IP40 Tension de lampe 24V - 24V - Puissance de la lampe par mètre 4,8W
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.