Planet Wattohm - Plinthe Keva LED System 82x12,5mm-Fond seul-1 compartiment-Longueur 2m-Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 82 mm
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
3271784152583
Réf. Sonepar
00013415258
Réf. Fournisseur
PW11716
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
82 mm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
2
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
section transversale utile
200 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9003
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
indice de protection (IP)
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
Fond de plinthe Keva 1 compartiment 82x12,5mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Fond de plinthe - IP40 Perforation du fond Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.