![Planet Wattohm - Plaque inox boite metal 16-24m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28731-WEB-R.jpg?ts=1709683445726)
Planet Wattohm - Plaque inox boite metal 16-24m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 248 mm
largeur dimension extérieure - 199 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784151548
Réf. Sonepar
00013415154
Réf. Fournisseur
PW28731
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur dimension extérieure
248 mm
largeur dimension extérieure
199 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
gris
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
longueur dimension d'encastrement
264 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
La plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle métal Inox de la Boîte de sol standard.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Inox brossé
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.