![Planet Wattohm - Plaque finition laiton boite standard metal 12-18M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28723-WEB-R.jpg?ts=1714082897732)
Planet Wattohm - Plaque finition laiton boite standard metal 12-18M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 248 mm
largeur dimension extérieure - 154 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784151494
Réf. Sonepar
00013415149
Réf. Fournisseur
PW28723
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur dimension extérieure
248 mm
largeur dimension extérieure
154 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
laiton
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
longueur dimension d'encastrement
264 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
La plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle métal Inox de la Boîte de sol standard.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.