![Planet Wattohm - Plaque finition laiton boite affleurante 12-18M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28783-WEB-R.jpg?ts=1714082924440)
Planet Wattohm - Plaque finition laiton boite affleurante 12-18M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 257 mm
largeur dimension extérieure - 163 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784151777
Réf. Sonepar
00013415177
Réf. Fournisseur
PW28783
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur dimension extérieure
257 mm
largeur dimension extérieure
163 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
autre
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Non
cadre de protection de revêtement de sol
Non
longueur dimension d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
0 mm
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
La plaque de finition Laiton permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol affleurante.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 15mm parfaitement adaptée au couvercle Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.