Planet Wattohm - Plaque finition inox pour boite ronde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 180.5 mm
longueur dimension extérieure - 188.5 mm
couleur - autre
longueur dimension d'encastrement - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784152064
Réf. Sonepar
00013415206
Réf. Fournisseur
PW28931
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
180.5 mm
longueur dimension extérieure
188.5 mm
couleur
autre
longueur dimension d'encastrement
190 mm
largeur dimension d'encastrement
182 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
7.15 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
protection de la surface du boîtier
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
La plaque de finition Inox permet d'habiller parfaitement le couvercle de la Boîte de sol ronde.
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées Inox brossé
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.