Planet Wattohm - Plaque adaptation pour boite ronde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 0 mm
largeur - 330 mm
longueur - 330 mm
épaisseur de matériau - 2 mm
entretien du sol - sec
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784151029
Réf. Sonepar
00013415102
Réf. Fournisseur
PW28505
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
dimension nominale
0 mm
largeur
330 mm
longueur
330 mm
épaisseur de matériau
2 mm
entretien du sol
sec
matériau
acier
ouverture de montage
rond
ouverture de montage du couvercle
Non
La plaque d'adaptation à fixer sur la boîte d'encastrement Logix réglable permet d'y installer une boîte de sol ronde de capacité en appareillages jusque 16M en position verticale ou 20M en position horizontale.
Les Atouts de l'article:
Affleurante à la chape béton, la plaque d'adaptation sera naturellement recouverte par le revêtement final pour assurer une parfaite intégration de la boîte de sol. Fixation : Réutiliser les 4 vis de fixation de la plaque supérieure de la boîte d'encastrement universelle. Matière métal acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.