![Planet Wattohm - Pince coupante Segma pour decoupe de goulottes Segma toutes dimensions](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/25060-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683449692)
Planet Wattohm - Pince coupante Segma pour decoupe de goulottes Segma toutes dimensions
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
longueur - 183 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
largeur de tête - 20 mm
hauteur de tête - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780250603
Réf. Sonepar
00013025060
Réf. Fournisseur
25060
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
isolé
Oui
longueur
183 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
largeur de tête
20 mm
hauteur de tête
35 mm
Pince coupante Segma pour découpe de goulottes Segma toutes dimensions
Les Atouts de l'article:
Isolée Pince coupante
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.