![Planet Wattohm - NS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-29125-WEB-R.jpg?ts=1709683480376)
Planet Wattohm - NS
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - noir
modèle - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784186472
Réf. Sonepar
00013418647
Réf. Fournisseur
PW29125
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
noir
modèle
autre
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
hauteur
75 mm
largeur
90 mm
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
326 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
3
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de raccordements CAT 6A
4
traitement antibactérien
Non
Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier
Les Atouts de l'article:
Corps aluminium anodizé noir Embouts plastique noir Prises couleur noire
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.