![Planet Wattohm - Moulure Keva LED System 40x12,5mm-LED bleu-Fond+couvercle-Longueur 2m-Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-14088-WEB-R.jpg?ts=1709683420175)
Planet Wattohm - Moulure Keva LED System 40x12,5mm-LED bleu-Fond+couvercle-Longueur 2m-Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 2000 mm
hauteur/profondeur - 12.5 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780140881
Réf. Sonepar
00013014088
Réf. Fournisseur
14088
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
indice de protection (IP)
IP40
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
2000 mm
hauteur/profondeur
12.5 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
largeur
40 mm
modèle
bande
angle de rayonnement
120 °
type de tension
DC
auto-adhésif
Non
diamètre
0 mm
longueur des sections individuelles
2000 mm
avec ensemble de raccordement
Oui
avec embout de fermeture
Oui
nombre de sources lumineuses par mètre
60
tension de lampe
24...24 V
couleur de la lumière
bleu
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Fond + couvercle Keva LED System pour moulure 40x12,5mm module Led bleu longueur 2m blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Moulure fond + couvercle - IP40 Nombre de sources lumineuses par mètre : 60 - Avec embout de fermeture - Angle de rayonnement 120° Tension de lampe 24V - 24V - Puissance de la lampe par mètre 4,8W
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.