![Planet Wattohm - Moulure Keva 50mmx15mm - Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2m-Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-11560-WEB-R.jpg?ts=1709683467357)
Planet Wattohm - Moulure Keva 50mmx15mm - Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2m-Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 50 mm
hauteur - 15 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780115605
Réf. Sonepar
00013011560
Réf. Fournisseur
11560
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
blanc
largeur
50 mm
hauteur
15 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
600 mm²
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
estampages
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Moulure Keva 2 compartiments 50x15mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Couvercle séparé Moulure - fond + couvercle Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.