Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Planet Wattohm - Moulure Keva 20mmx10mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,10m-Blanc Artic

Planet Wattohm - Moulure Keva 20mmx10mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2,10m-Blanc Artic

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 10 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3271780114004

Réf. Sonepar

00013011400

Réf. Fournisseur

11400

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur

20 mm

hauteur

10 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

non traité

longueur

2100 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

section transversale utile

125 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Non

livraison sur rouleau

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Moulure Keva 1 compartiment 20x10mm et longueur 2,10m livrée avec couvercle blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Couvercle séparé - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) Moulure - fond + couvercle Plastique

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.